BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 192-8M-50TB

PHP 192-8M-50TB

SKF PHP 192-8M-50TB

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 100MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 192-8M-50TB

BDI anyagszám

1289654

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24.299
UNSPSC
26111812
EAN
7316572604434
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3525
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
48.06077
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 100MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
19,195 hüvelyk | 487,55 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,249 hüvelyk | 488,92 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 4 hüvelyk | 35 To 100 milliméter