BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 20-8M-30RSB

PHP 20-8M-30RSB

SKF PHP 20-8M-30RSB

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 20 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 49.56MM Outside Diameter; 50.93MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 20-8M-30RSB

BDI anyagszám

1289940

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.494
UNSPSC
26111812
EAN
7316572747223
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
25
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.1905
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 20 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 49.56MM Outside Diameter; 50.93MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
1,951 hüvelyk | 49,56 milliméter
Perem külső átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,005 hüvelyk | 50,93 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter