BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 19XH400RSB

PHP 20H200RSB

SKF PHP 20H200RSB

Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 20H200RSB

BDI anyagszám

1289337

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.338
UNSPSC
26111812
EAN
7316572602195
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
41
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.35723
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
2,344 hüvelyk | 59,538 milliméter
Perem külső átmérője
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Külső átmérő
3,129 hüvelyk | 79,48 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,183 hüvelyk | 80,85 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter