BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 21H075TB

PHP 21H075TB

SKF PHP 21H075TB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 21 Teeth; 1-1/16" Face Width; Bushed; 3.288" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 21H075TB

BDI anyagszám

1289176

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.099
UNSPSC
26111812
EAN
7316572600726
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
21
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1210
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.51327
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 21 Teeth; 1-1/16" Face Width; Bushed; 3.288" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Futófelület szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,583 hüvelyk | 91 milliméter
Külső átmérő
3,288 hüvelyk | 83,52 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,342 hüvelyk | 84,89 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter