BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 21H100RSB

PHP 21H100RSB

SKF PHP 21H100RSB

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 21 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3.288" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 21H100RSB

BDI anyagszám

1289207

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.559
UNSPSC
26111812
EAN
7316572601037
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
21
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
43
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.5274
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 21 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3.288" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,288 hüvelyk | 83,52 milliméter
Futófelület szélesség
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,342 hüvelyk | 84,89 milliméter
Perem külső átmérője
3,583 hüvelyk | 91 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter