BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 22-8M-30TB

PHP 22-8M-30TB

SKF PHP 22-8M-30TB

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 22 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 54.65MM Outside Diameter; 56.02MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 9 To 25MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 22-8M-30TB

BDI anyagszám

1289592

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.29
EAN
7316572603796
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1008
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.63934
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 22 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 54.65MM Outside Diameter; 56.02MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 9 To 25MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Perem külső átmérője
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1 hüvelyk | 9 To 25 milliméter
Külső átmérő
2,152 hüvelyk | 54,65 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,206 hüvelyk | 56,02 milliméter