BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 23-8M-30RSB

PHP 23-8M-30RSB

SKF PHP 23-8M-30RSB

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 23 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 57.2MM Outside Diameter; 57.57MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 23-8M-30RSB

BDI anyagszám

1289943

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.724
UNSPSC
26111812
EAN
7316572597088
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
23
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
30
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.69756
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 23 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 57.2MM Outside Diameter; 57.57MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
2,252 hüvelyk | 57,2 milliméter
Perem külső átmérője
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,267 hüvelyk | 57,57 milliméter