BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 24-5M-15RSB

PHP 24-5M-15RSB

SKF PHP 24-5M-15RSB

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 24 Teeth; 20.5MM Face Width; Rough Bore; 37.06MM Outside Diameter; 38.2MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 24-5M-15RSB

BDI anyagszám

1289873

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.164
UNSPSC
26111812
EAN
7316572606100
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-15
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
18
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.39683
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 24 Teeth; 20.5MM Face Width; Rough Bore; 37.06MM Outside Diameter; 38.2MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,504 hüvelyk | 38,2 milliméter
Perem külső átmérője
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Külső átmérő
1,459 hüvelyk | 37,06 milliméter
Futófelület szélesség
0,807 hüvelyk | 20,5 milliméter