BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 21-8M-30TB

PHP 24-8M-85TB

SKF PHP 24-8M-85TB

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 24 Teeth; 95MM Face Width; Bushed; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 9 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 24-8M-85TB

BDI anyagszám

1289655

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.273
UNSPSC
26111812
EAN
7316572747476
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.01413
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 24 Teeth; 95MM Face Width; Bushed; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 9 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,406 hüvelyk | 61,12 milliméter
Külső átmérő
2,352 hüvelyk | 59,75 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Futófelület szélesség
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Perem külső átmérője
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/8 hüvelyk | 9 To 28 milliméter