BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 30H150TB

PHP 25H150TB

SKF PHP 25H150TB

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 25 Teeth; 1.772" Face Width; Bushed; 3.925" Outside Diameter; 3.979" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 25H150TB

BDI anyagszám

1289316

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.308
UNSPSC
26111812
EAN
7316572602034
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
25
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1610
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.02033
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 25 Teeth; 1.772" Face Width; Bushed; 3.925" Outside Diameter; 3.979" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
4,213 hüvelyk | 107 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,979 hüvelyk | 101,06 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
3,925 hüvelyk | 99,69 milliméter
Futófelület szélesség
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter