BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 10L075RSB

PHP 25L050RSB

SKF PHP 25L050RSB

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 25 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 2.954" Outside Diameter; 2-63/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 25L050RSB

BDI anyagszám

1288946

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.699
UNSPSC
26111812
EAN
7316572602522
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
25
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
33
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.63142
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 25 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 2.954" Outside Diameter; 2-63/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Perem külső átmérője
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
2,954 hüvelyk | 75,04 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,984 hüvelyk | 75,8 milliméter