BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 21-8M-30TB

PHP 28-8M-30TB

SKF PHP 28-8M-30TB

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 11 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 28-8M-30TB

BDI anyagszám

1289598

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.489
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603871
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1210
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.10231
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 11 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Külső átmérő
2,759 hüvelyk | 70,08 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,807 hüvelyk | 71,3 milliméter