BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 28H300TB

PHP 28H300TB

SKF PHP 28H300TB

Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 3.307" Face Width; Bushed; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 28H300TB

BDI anyagszám

1289444

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.818
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603192
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
6.34931
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 3.307" Face Width; Bushed; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
4,402 hüvelyk | 111,82 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Futófelület szélesség
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Perem külső átmérője
4,685 hüvelyk | 119 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,456 hüvelyk | 113,19 milliméter