BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 31H150RSB

PHP 31H150RSB

SKF PHP 31H150RSB

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 31 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4.88" Outside Diameter; 4.934" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 31H150RSB

BDI anyagszám

1289283

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.358
UNSPSC
26111812
EAN
7316572601747
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
31
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
54
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
9.76648
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 31 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4.88" Outside Diameter; 4.934" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,934 hüvelyk | 125,32 milliméter
Külső átmérő
4,88 hüvelyk | 123,95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
5,157 hüvelyk | 131 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter