BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 26-3M-09RSB

PHP 32-14M-115RSB

SKF PHP 32-14M-115RSB

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 32 Teeth; 133MM Face Width; Rough Bore; 139.88MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 32-14M-115RSB

BDI anyagszám

1290108

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12.955
UNSPSC
26111812
EAN
7316572598788
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
67
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
29.10102
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 32 Teeth; 133MM Face Width; Rough Bore; 139.88MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
5,507 hüvelyk | 139,88 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,614 hüvelyk | 142,6 milliméter
Futófelület szélesség
5,236 hüvelyk | 133 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Perem külső átmérője
6,063 hüvelyk | 154 milliméter