BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 33-8M-85RSB

PHP 33-8M-85RSB

SKF PHP 33-8M-85RSB

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 33 Teeth; 95MM Face Width; Rough Bore; 82.68MM Outside Diameter; 84.03MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 33-8M-85RSB

BDI anyagszám

1290023

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.658
UNSPSC
26111812
EAN
7316572597941
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
33
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
44
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
8.26733
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 33 Teeth; 95MM Face Width; Rough Bore; 82.68MM Outside Diameter; 84.03MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,308 hüvelyk | 84,03 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
3,255 hüvelyk | 82,68 milliméter
Futófelület szélesség
3,74 hüvelyk | 95 milliméter