BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 34-8M-85TB

PHP 34-8M-85TB

SKF PHP 34-8M-85TB

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 34 Teeth; 95MM Face Width; Bushed; 85.22MM Outside Diameter; 86.58MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 34-8M-85TB

BDI anyagszám

1289661

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.43
EAN
7316572604458
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
34
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.15261
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 34 Teeth; 95MM Face Width; Bushed; 85.22MM Outside Diameter; 86.58MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,355 hüvelyk | 85,22 milliméter
Perem külső átmérője
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,409 hüvelyk | 86,58 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter