BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 36XH200TB

PHP 36XH200TB

SKF PHP 36XH200TB

Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 36 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 9.915" Outside Diameter; 10.025" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 36XH200TB

BDI anyagszám

1289485

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11.327
UNSPSC
26111812
EAN
7316572748602
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Szíjtípus
XH
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
25.57362
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 36 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 9.915" Outside Diameter; 10.025" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,025 hüvelyk | 254,64 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
9,915 hüvelyk | 251,84 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
10,512 hüvelyk | 267 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter