BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 72-8M-50TB

PHP 36XH300TB

SKF PHP 36XH300TB

Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 36 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 9.915" Outside Diameter; 10.025" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 36XH300TB

BDI anyagszám

1289519

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16.427
UNSPSC
26111812
EAN
7316572748626
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Szíjtípus
XH
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
36.8172
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 36 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 9.915" Outside Diameter; 10.025" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
10,512 hüvelyk | 267 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,025 hüvelyk | 254,64 milliméter
Futófelület szélesség
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,915 hüvelyk | 251,84 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter