BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 38-14M-55RSB

PHP 38-14M-55RSB

SKF PHP 38-14M-55RSB

Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 70MM Face Width; Rough Bore; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 38-14M-55RSB

BDI anyagszám

1290071

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.555
UNSPSC
26111812
EAN
7316572598443
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-55
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
80
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
23.80992
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 70MM Face Width; Rough Bore; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Külső átmérő
6,559 hüvelyk | 166,6 milliméter
Futófelület szélesség
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,667 hüvelyk | 169,34 milliméter
Perem külső átmérője
7,205 hüvelyk | 183 milliméter