BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 38-8M-30TB

PHP 38-8M-30TB

SKF PHP 38-8M-30TB

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 95.39MM Outside Diameter; 96.77MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 38-8M-30TB

BDI anyagszám

1289606

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.128
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603956
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.53532
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 95.39MM Outside Diameter; 96.77MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,81 hüvelyk | 96,77 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Külső átmérő
3,756 hüvelyk | 95,39 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
4,173 hüvelyk | 106 milliméter