BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 40-14M-55TB

PHP 40-14M-55TB

SKF PHP 40-14M-55TB

Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 40 Teeth; 70MM Face Width; Bushed; 175.49MM Outside Diameter; 178.25MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 40-14M-55TB

BDI anyagszám

1289719

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.812
UNSPSC
26111812
EAN
7316572604878
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-55
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
15.43236
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 40 Teeth; 70MM Face Width; Bushed; 175.49MM Outside Diameter; 178.25MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
7,52 hüvelyk | 191 milliméter
Futófelület szélesség
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,018 hüvelyk | 178,25 milliméter
Külső átmérő
6,909 hüvelyk | 175,49 milliméter