BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 44-3M-15RSB

PHP 44-3M-15RSB

SKF PHP 44-3M-15RSB

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 3 MM Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 44 Teeth; 20MM Face Width; Rough Bore; 41.26MM Outside Diameter; 42.02MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 44-3M-15RSB

BDI anyagszám

1289842

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.084
UNSPSC
26111812
EAN
7316572605769
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-15
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
20
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.15432
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 3 MM Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 44 Teeth; 20MM Face Width; Rough Bore; 41.26MM Outside Diameter; 42.02MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
1,624 hüvelyk | 41,26 milliméter
Futófelület szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Perem külső átmérője
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,654 hüvelyk | 42,02 milliméter