BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 44-5M-15RSB

PHP 44-5M-15RSB

SKF PHP 44-5M-15RSB

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 44 Teeth; 20.5MM Face Width; Rough Bore; 68.89MM Outside Diameter; 70.03MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 44-5M-15RSB

BDI anyagszám

1289880

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.203
UNSPSC
26111812
EAN
7316572606186
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-15
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
26
Egyéb jellemzők
Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.50706
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 44 Teeth; 20.5MM Face Width; Rough Bore; 68.89MM Outside Diameter; 70.03MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,807 hüvelyk | 20,5 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,757 hüvelyk | 70,03 milliméter
Külső átmérő
2,712 hüvelyk | 68,89 milliméter