BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 44-8M-50TB

PHP 44-8M-50TB

SKF PHP 44-8M-50TB

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 44 Teeth; 60MM Face Width; Bushed; 110.67MM Outside Diameter; 112.05MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 44-8M-50TB

BDI anyagszám

1289639

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.78
EAN
7316572604274
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.92423
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 44 Teeth; 60MM Face Width; Bushed; 110.67MM Outside Diameter; 112.05MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Perem külső átmérője
4,764 hüvelyk | 121 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső átmérő
4,357 hüvelyk | 110,67 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,411 hüvelyk | 112,05 milliméter