BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 26-8M-30RSB

PHP 44L050RSB

SKF PHP 44L050RSB

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 44 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 5.222" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 44L050RSB

BDI anyagszám

1288961

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.34
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603369
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
44
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
33
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.15261
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 44 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 5.222" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,252 hüvelyk | 133,4 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
5,472 hüvelyk | 139 milliméter
Külső átmérő
5,222 hüvelyk | 132,64 milliméter
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter