BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 48H150RSB

PHP 48H150RSB

SKF PHP 48H150RSB

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 48H150RSB

BDI anyagszám

1289294

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.912
UNSPSC
26111812
EAN
7316572601860
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
54
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
11.24358
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,639 hüvelyk | 194,03 milliméter
Külső átmérő
7,585 hüvelyk | 192,66 milliméter
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter