BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 48L075RSB

PHP 48L075RSB

SKF PHP 48L075RSB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 48 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 5.7" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 48L075RSB

BDI anyagszám

1289028

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.06
UNSPSC
26111812
EAN
7316572599204
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
40
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
4.73994
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 48 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 5.7" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,73 hüvelyk | 145,53 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Perem külső átmérője
5,984 hüvelyk | 152 milliméter
Külső átmérő
5,7 hüvelyk | 144,77 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter