BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 38-14M-40TB

PHP 50-14M-40TB

SKF PHP 50-14M-40TB

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 50 Teeth; 54MM Face Width; Bushed; 220.02MM Outside Diameter; 222.82MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 50-14M-40TB

BDI anyagszám

1289696

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.827
UNSPSC
26111812
EAN
7316572748664
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
50
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
22.26669
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 50 Teeth; 54MM Face Width; Bushed; 220.02MM Outside Diameter; 222.82MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,772 hüvelyk | 222,82 milliméter
Külső átmérő
8,662 hüvelyk | 220,02 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Perem külső átmérője
9,685 hüvelyk | 246 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Futófelület szélesség
2,126 hüvelyk | 54 milliméter