BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 38-8M-85RSB

PHP 50-8M-20RSB

SKF PHP 50-8M-20RSB

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 50 Teeth; 28MM Face Width; Rough Bore; 125.95MM Outside Diameter; 127.32MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 50-8M-20RSB

BDI anyagszám

1289927

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.418
UNSPSC
26111812
EAN
7316572596968
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
50
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
54
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.46746
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 50 Teeth; 28MM Face Width; Rough Bore; 125.95MM Outside Diameter; 127.32MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
4,959 hüvelyk | 125,95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Perem külső átmérője
5,157 hüvelyk | 131 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,013 hüvelyk | 127,32 milliméter