BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 56L075RSB

PHP 50H300RSB

SKF PHP 50H300RSB

Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 50 Teeth; 3.366" Face Width; Rough Bore; 7.904" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 50H300RSB

BDI anyagszám

1289423

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.625
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603017
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
50
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
54
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
23.96425
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 50 Teeth; 3.366" Face Width; Rough Bore; 7.904" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,958 hüvelyk | 202,13 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Külső átmérő
7,904 hüvelyk | 200,76 milliméter
Futófelület szélesség
3,366 hüvelyk | 85,5 milliméter