BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 56-14M-115TB

PHP 56-14M-115TB

SKF PHP 56-14M-115TB

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 56 Teeth; 133MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 90MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 56-14M-115TB

BDI anyagszám

1289775

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24.461
UNSPSC
26111812
EAN
7316572605264
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3535
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
54.67464
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 56 Teeth; 133MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 90MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,715 hüvelyk | 246,76 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,825 hüvelyk | 249,55 milliméter
Futófelület szélesség
5,236 hüvelyk | 133 milliméter
Perem külső átmérője
10,394 hüvelyk | 264 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter