BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 56L050RSB

PHP 56L050RSB

SKF PHP 56L050RSB

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 56 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 6.655" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 56L050RSB

BDI anyagszám

1288966

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.88
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603512
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
33
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
4.34311
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 56 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 6.655" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Külső átmérő
6,655 hüvelyk | 169,03 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Futófelület szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,685 hüvelyk | 169,79 milliméter