BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 216-14M-170RSB

PHP 56L075RSB

SKF PHP 56L075RSB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 56 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 6.655" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 56L075RSB

BDI anyagszám

1289031

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.69
UNSPSC
26111812
EAN
7316572599242
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
40
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
6.12885
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 56 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 6.655" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,685 hüvelyk | 169,79 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
6,655 hüvelyk | 169,03 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter