BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 64-14M-170TB

PHP 64-14M-170TB

SKF PHP 64-14M-170TB

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 64 Teeth; 187MM Face Width; Bushed; 282MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 40 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 64-14M-170TB

BDI anyagszám

1289797

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
41.0
EAN
7316572748824
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
64
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
4040
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
90.38953
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 64 Teeth; 187MM Face Width; Bushed; 282MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 40 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
11,732 hüvelyk | 298 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
7,362 hüvelyk | 187 milliméter
Külső átmérő
11,102 hüvelyk | 282 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 40 To 100 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,229 hüvelyk | 285,21 milliméter