BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 28XL037RSB

PHP 66-T10-40RSB

SKF PHP 66-T10-40RSB

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 10 MM Belt Pitch; T10-50 Belt Style; 40 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 125.45MM Outside Diameter; 127.32MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 66-T10-40RSB

BDI anyagszám

1292400

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.0
UNSPSC
26111812
EAN
7316573307051
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-50
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
52
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
4409.24524
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 10 MM Belt Pitch; T10-50 Belt Style; 40 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 125.45MM Outside Diameter; 127.32MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,013 hüvelyk | 127,32 milliméter
Perem külső átmérője
5,157 hüvelyk | 131 milliméter
Külső átmérő
4,939 hüvelyk | 125,45 milliméter
Futófelület szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter