BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 72-8M-30TB

PHP 72-8M-30TB

SKF PHP 72-8M-30TB

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 72 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 181.97MM Outside Diameter; 183.35MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 72-8M-30TB

BDI anyagszám

1289618

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.3
EAN
7316572604090
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
9.47988
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 72 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 181.97MM Outside Diameter; 183.35MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,219 hüvelyk | 183,35 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Perem külső átmérője
7,559 hüvelyk | 192 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
7,164 hüvelyk | 181,97 milliméter