BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TB22H300

TB22H300

TIMKEN TB22H300

Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

TB22H300

BDI anyagszám

24303898

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.814
UNSPSC
26111812
EAN
0070964161260
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Külső átmérő
3,447 hüvelyk | 87,56 milliméter
Perem külső átmérője
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,501 hüvelyk | 88,925 milliméter