BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

B568M30SDS

W24-8M-12-JA

TB WOODS W24-8M-12-JA

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 QT PowerChain Belt Style; 24 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

W24-8M-12-JA

BDI anyagszám

990067

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.227
EAN
0698672581547
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12 QT Power Chain
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
JA
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 QT PowerChain Belt Style; 24 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,577 hüvelyk | 14,656 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 12.7 To 31.75 milliméter
Perem külső átmérője
2,76 hüvelyk | 70,104 milliméter
Külső átmérő
2,352 hüvelyk | 59,741 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,406 hüvelyk | 61,112 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter