BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

W38-14M-120-FL

W29-14M-65-SFL

TB WOODS W29-14M-65-SFL

65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 QT PowerChain Belt Style; 29 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

W29-14M-65-SFL

BDI anyagszám

986088

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.805
EAN
0698672593571
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-65 QT Power Chain
Fogak száma
29
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SFL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 QT PowerChain Belt Style; 29 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 12.7 To 60.325 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,088 hüvelyk | 129,235 milliméter
Külső átmérő
4,978 hüvelyk | 126,441 milliméter
Perem külső átmérője
5,56 hüvelyk | 141,224 milliméter
Futófelület szélesség
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter