BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

B6014M55E

W32-8M-35-QT

CONTINENTAL W32-8M-35-QT

35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 32 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 89.916MM Flange OD; 80.213MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

W32-8M-35-QT

BDI anyagszám

414014

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.726
EAN
0037256317798
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-35 Blackhawk PD
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
QT
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 32 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 89.916MM Flange OD; 80.213MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Perem külső átmérője
3,54 hüvelyk | 89,916 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,208 hüvelyk | 81,483 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/2 hüvelyk | 12.7 To 38.1 milliméter
Futófelület szélesség
1,428 hüvelyk | 36,271 milliméter
Külső átmérő
3,158 hüvelyk | 80,213 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter