BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

W648M35-SK

W36-8M-60-SKL

CONTINENTAL W36-8M-60-SKL

60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 36 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100.076MM Flange OD; 90.297MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

W36-8M-60-SKL

BDI anyagszám

414033

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.043
EAN
0037256317989
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-60 Blackhawk PD
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SKL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 36 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100.076MM Flange OD; 90.297MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,506 hüvelyk | 63,652 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,94 hüvelyk | 100,076 milliméter
Szíjszélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-15/16 hüvelyk | 12.7 To 49.213 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,609 hüvelyk | 91,669 milliméter
Külső átmérő
3,555 hüvelyk | 90,297 milliméter