BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P34-20M-115

W38-14M-90-FL

TB WOODS W38-14M-90-FL

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 QT PowerChain Belt Style; 38 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 79.375MM Bushing Bore Range; FL Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

W38-14M-90-FL

BDI anyagszám

996769

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.29
EAN
0698672593830
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90 QT Power Chain
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
FL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 QT PowerChain Belt Style; 38 Teeth; 95.072MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 79.375MM Bushing Bore Range; FL Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Futófelület szélesség
3,743 hüvelyk | 95,072 milliméter
Perem külső átmérője
7,22 hüvelyk | 183,388 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3-1/8 hüvelyk | 25.4 To 79.375 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,557 hüvelyk | 166,548 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,667 hüvelyk | 169,342 milliméter