BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P808M50-SF

W48-8M-60-SFL

CONTINENTAL W48-8M-60-SFL

60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 48 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

W48-8M-60-SFL

BDI anyagszám

414069

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.722
EAN
0037256318344
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-60 Blackhawk PD
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SFL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 48 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
5,16 hüvelyk | 131,064 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,812 hüvelyk | 122,225 milliméter
Külső átmérő
4,758 hüvelyk | 120,853 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Futófelület szélesség
2,506 hüvelyk | 63,652 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 12.7 To 60.325 milliméter