BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZRS 40 T10 12-2 KOŁO ZĘBATE

ZRS 40 T10 12-2 KOŁO ZĘBATE

OPTIBELT ZRS 40 T10 12-2 KOŁO ZĘBATE

Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 12 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 42MM Flange OD; 36.35MM Outside Diameter; 38.35MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Anyagszám

ZRS 40 T10 12-2 KOŁO ZĘBATE

BDI anyagszám

21730213

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 Millimeter
Szíjtípus
T10-25
Fogak száma
12
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.099
Hosszú leírás
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 12 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 42MM Flange OD; 36.35MM Outside Diameter; 38.35MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Külső átmérő
1,431 hüvelyk | 36,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,51 hüvelyk | 38,35 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter