BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZRS 40 T10 18-2 KOŁO ZĘBATE

ZRS 40 T10 18-2 KOŁO ZĘBATE

OPTIBELT ZRS 40 T10 18-2 KOŁO ZĘBATE

Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 18 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 60MM Flange OD; 55.45MM Outside Diameter; 57.45MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Anyagszám

ZRS 40 T10 18-2 KOŁO ZĘBATE

BDI anyagszám

21730227

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 Millimeter
Szíjtípus
T10-25
Fogak száma
18
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.224
Hosszú leírás
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 18 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 60MM Flange OD; 55.45MM Outside Diameter; 57.45MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Perem külső átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,262 hüvelyk | 57,45 milliméter
Külső átmérő
2,183 hüvelyk | 55,45 milliméter