BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1-B-58-P

1-B-58-P

TIMKEN 1-B-58-P

Transmission Pulley; 1 Groove; 6.15" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.8" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

1-B-58-P

BDI anyagszám

24305245

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.814
UNSPSC
26111806
EAN
0070964115782
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P1
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
1/2 To 1-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 6.15" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.8" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,15 hüvelyk | 156,21 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,4 hüvelyk | 137,16 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,8 hüvelyk | 147,32 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter