BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12-D-140-M

12-D-140-M

TIMKEN 12-D-140-M

Transmission Pulley; 12 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

12-D-140-M

BDI anyagszám

24304967

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
112.944
UNSPSC
26111806
EAN
0070964122353
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
D
Persely furattartomány - hüvelyk
2 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
14,64 hüvelyk | 371,856 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
14 hüvelyk | 355,6 milliméter