BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12D13.5M

12D13.5M

TB WOODS 12D13.5M

12 Grooves; 14.14" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 13-1/2" Pitch Minimum; 13-1/2" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

12D13.5M

BDI anyagszám

981653

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
102.695
UNSPSC
26111806
EAN
0698672040365
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
13512D
Gyári belső szám
13512D
Súly / LBS
261.4
Hosszú leírás
12 Grooves; 14.14" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 13-1/2" Pitch Minimum; 13-1/2" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
14,14 hüvelyk | 359,156 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13,5 hüvelyk | 342,9 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
13,5 hüvelyk | 342,9 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter