BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2AK124H

2AK124H

OPTIBELT 2AK124H

2 Grooves; 12-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 11.66" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

2AK124H

BDI anyagszám

1063161

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
EAN
4014486325683
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
H
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
2AK124H
Hosszú leírás
2 Grooves; 12-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 11.66" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 10 To 35 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,66 hüvelyk | 296,164 milliméter
Külső átmérő
12,25 hüvelyk | 311,15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter